Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065425, Traverse zum Auskippen BST 150, blau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1285191
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-04-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462009691
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065425, Stapler-Traversen, Typ BST, RAL 5012 Diese Traversen dienen zum Auskippen von Stapelkippern. Sie sind vom Staplersitz per Seilzug kippbar. , Sicherung gegen Abrutschen , Mit Einfahrbügeln für Gabelstapler , Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen , Material: Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau, weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben), Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
BST 150
für Stapelkipper mit Volumen ca.:
1,50 m³
Maße LxBxH:
940x1630x1085 mm
Tragkraft:
2000 kg
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
450x200x80 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
RAL 5012
Gewicht:
148 kg
Herstellerartikelnummer:
BST 150, lack. RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,64*
€ 531,07*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,16*
€ 531,09*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,42*
€ 539,81*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 467,45*
€ 543,63*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,23*
€ 564,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,58*
€ 671,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,21*
€ 663,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,29*
€ 634,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,18*
€ 623,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,23*
€ 605,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 261,61*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 683,83*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 738,66*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 208,04*
Zubehör
Bauer
BSK 30 MAUSGRAU
ab € 209,12*
Zubehör
Bauer
BSK 30 RESEDAGRÜN
ab € 208,06*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-2
ab € 280,10*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-3
ab € 281,82*
Zubehör
Bauer
4420-04-0000-3
ab € 303,69*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 245,96*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 207,99*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 208,80*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 313,86*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 260,17*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 261,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.