Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900005505, Verladeschiene Alu 1700KpL1620x245 mm mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-652115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     080.00.000
EAN/GTIN:
     4045012000064
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900005505, Aluminium-Verladeschiene, mit Rand Die Verladehilfen sind trotz geringem Eigengewicht für hohe Traglasten und luftbereifte Fahrzeuge nutzbar. , Oberfläche: rutschsicher , Mit Schutzrand , Abrutschsicherung: Sicherungsöse oder -lasche und zusätzlicher Sicherungsbolzen als Abrutschsicherung, im Lieferumfang enthalten , Steigung: lt. Berufsgenossenschaft 30 % max. , Auf Anfrage: weitere Längen, Traglasten lieferbar, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10000 GRAMM
Länge inklusive Auflager:
1620 mm
Tragkraft kg/Paar:
2620
Breite (A):
245 mm
Breite (B):
305 mm
Höhendifferenz (H):
350440 mm
Gewicht kg/Stück:
11
Herstellerartikelnummer:
080.00.000
Herstellername:
Altec GmbH
Markenname:
ALTEC
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 00005505, VERLADESCHIENE-ALUMINIUM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 171,68*
€ 202,80*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 172,94*
€ 203,00*
35 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 162,30*
€ 203,96*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 171,60*
€ 209,27*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,14*
€ 217,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,73*
€ 237,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 119,29*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,22*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,33*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 94,16*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 173,53*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 144,58*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 87,35*
Ähnlich
Altec
081.55.027
ab € 325,895*
Ähnlich
Altec
081.55.010
ab € 405,68*
Ähnlich
Altec
081.01.312
ab € 1.539,57*
Ähnlich
Altec
081.01.316
ab € 1.538,06*
Ähnlich
Altec
081.01.315
ab € 1.467,07*
Ähnlich
Altec
082.00.004
ab € 71,94*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 76,33*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 103,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.