Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu 1700KpL1620x245 mm mit Rand


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschiene Alu 1700KpL1620x245 mm mit Rand
Verladeschiene Alu 1700KpL1620x245 mm mit Rand
Artikel-Nr.:
     6C8MS-603141
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     080.00.000
EAN/GTIN:
     4045012000064
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene mit und ohne Schutzrand

GS-geprüfte Sicherheit
Hohe Tragfähigkeit, geringes Eigengewicht.
Mit und ohne Schutzrand.
Rutschsichere Oberfläche für luftbereifte Fahrzeuge.
Sicherungslasche oder -öse, zusätzlicher Bolzen als Abrutschsicherung.


Andere Längen und Traglasten auf Anfrage!
Steigung darf laut Berufsgenossenschaft max. 30 % betragen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rand
Länge:
1620 mm
Tragkraft kg/Paar:
2620
Höhendifferenz:
350-440 mm
Fahrrinnenbreite:
245 mm
Gewicht kg/Stück:
10
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 30307832, Alu-Verladeschienen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 171,68*
€ 202,80*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 172,94*
€ 203,00*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 162,30*
€ 203,96*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 171,60*
€ 209,27*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,14*
€ 217,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 203,96*
€ 242,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 191,27*
€ 227,61
pro Paar
ab 4 Paar
€ 189,83*
€ 225,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 180,18*
€ 214,41
pro Paar
ab 8 Paar
€ 179,28*
€ 213,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 173,96*
€ 207,01
pro Paar
ab 12 Paar
€ 173,09*
€ 205,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 162,30*
€ 193,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 119,29*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,22*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,33*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 94,16*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 173,53*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 144,58*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 87,35*
Ähnlich
Altec
081.55.027
ab € 325,895*
Ähnlich
Altec
081.55.010
ab € 405,68*
Ähnlich
Altec
081.01.312
ab € 1.539,57*
Ähnlich
Altec
081.01.316
ab € 1.538,06*
Ähnlich
Altec
081.01.315
ab € 1.467,07*
Ähnlich
Altec
082.00.004
ab € 71,94*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 76,33*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 103,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.