Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu 1700KpL1620x245 mm mit Rand


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschiene Alu 1700KpL1620x245 mm mit Rand
Verladeschiene Alu 1700KpL1620x245 mm mit Rand
Verladeschiene Alu 1700KpL1620x245 mm mit Rand
Verladeschiene Alu 1700KpL1620x245 mm mit Rand
Verladeschiene Alu 1700KpL1620x245 mm mit Rand
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4045012000064
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     8000000
EAN/GTIN:
     4045012000064
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene mit und ohne Schutzrand

GS-geprüfte Sicherheit
Hohe Tragfähigkeit, geringes Eigengewicht.
Mit und ohne Schutzrand.
Rutschsichere Oberfläche für luftbereifte Fahrzeuge.
Sicherungslasche oder -öse, zusätzlicher Bolzen als Abrutschsicherung.


Andere Längen und Traglasten auf Anfrage!
Steigung darf laut Berufsgenossenschaft max. 30 % betragen.

Weitere Informationen:
Länge:
1620 mm
Gewicht kg/Stück:
10
Fahrrinnenbreite:
245 mm
Tragkraft kg/Paar:
2620
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830307832
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Alu-Verladeschienen, Verladeschienen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 171,68*
€ 202,80*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 172,94*
€ 203,00*
35 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 162,30*
€ 203,96*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 171,60*
€ 209,27*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,14*
€ 217,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 202,80*
€ 241,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 200,90*
€ 239,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 191,97*
€ 228,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 185,09*
€ 220,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 171,68*
€ 204,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 119,29*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,22*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,33*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 94,16*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 173,53*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 144,58*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 87,35*
Ähnlich
Altec
081.55.027
ab € 325,895*
Ähnlich
Altec
081.55.010
ab € 405,68*
Ähnlich
Altec
081.01.312
ab € 1.539,57*
Ähnlich
Altec
081.01.316
ab € 1.538,06*
Ähnlich
Altec
081.01.315
ab € 1.467,07*
Ähnlich
Altec
082.00.004
ab € 71,94*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 76,33*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 103,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.