Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene-Aluminium L1620xFB245 mm mit Rand Tragkraft 2620kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschiene-Aluminium L1620xFB245 mm mit Rand Tragkraft 2620kg/Paar
Verladeschiene-Aluminium L1620xFB245 mm mit Rand Tragkraft 2620kg/Paar
Verladeschiene-Aluminium L1620xFB245 mm mit Rand Tragkraft 2620kg/Paar
Verladeschiene-Aluminium L1620xFB245 mm mit Rand Tragkraft 2620kg/Paar
Artikel-Nr.:
     214B-7830307832
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     080.00.000
EAN/GTIN:
     4045012000064
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene, mit Rand • Material: Aluminium • Oberfläche: rutschsicher • Mit Schutzrand • Abrutschsicherung • Steigung: lt. Berufsgenossenschaft 30 % max. Lieferung: Sicherungsöse oder -lasche und zusätzlicher Sicherungsbolzen als Abrutschsicherung. Hinweis: Verladehilfen mit geringem Eigengewicht für hohe Traglasten und luftbereifte Fahrzeuge.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
10 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
080.00.000
Herstellername:
Altec GmbH
Länge inklusive Auflager:
1620 mm
Tragkraft kg/Paar:
2620
Breite A:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluminium-Verladeschiene, Verladehilfen, Alu-Verladeschienen, Verladeschienen, 7830307832, 30307832
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 173,68*
€ 205,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 173,11*
€ 205,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 162,19*
€ 206,14*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 171,55*
€ 211,63*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 185,56*
€ 220,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 211,63*
€ 251,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 206,55*
€ 245,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 191,59*
€ 227,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 186,11*
€ 221,47
pro Paar
ab 25 Paar
€ 182,46*
€ 217,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 171,55*
€ 204,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 119,07*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,86*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,58*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 93,68*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 175,76*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 144,37*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 87,48*
Ähnlich
Altec
081.55.027
ab € 326,305*
Ähnlich
Altec
081.55.010
ab € 408,36*
Ähnlich
Altec
081.01.312
ab € 1.534,16*
Ähnlich
Altec
081.01.316
ab € 1.541,19*
Ähnlich
Altec
081.01.315
ab € 1.471,48*
Ähnlich
Altec
082.00.004
ab € 71,95*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 76,57*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 102,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.