Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900005465, Verladeschiene-Aluminium 2330x305 mm m. Schutzrand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-658009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110.00.005
EAN/GTIN:
     4045012002884
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900005465, Aluminium-Verladeschiene, mit Rand Die Verladehilfen sind trotz geringem Eigengewicht für hohe Traglasten und luftbereifte Fahrzeuge nutzbar. , Oberfläche: rutschsicher , Mit Schutzrand , Abrutschsicherung: Sicherungsöse oder -lasche und zusätzlicher Sicherungsbolzen als Abrutschsicherung, im Lieferumfang enthalten , Steigung: lt. Berufsgenossenschaft 30 % max. , Auf Anfrage: weitere Längen, Traglasten lieferbar, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
23000 GRAMM
Länge inklusive Auflager:
2330 mm
Tragkraft kg/Paar:
3220
Breite (A):
226 mm
Breite (B):
306 mm
Höhendifferenz (H):
510640 mm
Gewicht kg/Stück:
17
Herstellerartikelnummer:
11000005
Herstellername:
Altec GmbH
Markenname:
ALTEC
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 00005465, VERLADESCHIENE-ALUMINIUM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 260,17*
€ 305,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 259,76*
€ 305,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 242,64*
€ 305,78*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 255,93*
€ 313,28*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 279,55*
€ 326,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,61*
€ 382,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,50*
€ 361,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,22*
€ 353,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,55*
€ 332,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 119,87*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,86*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,95*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 93,68*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 175,76*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 144,37*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 87,48*
Ähnlich
Altec
110.00.029
ab € 566,51*
Ähnlich
Altec
110.00.030
ab € 589,81*
Ähnlich
Altec
110.00.036
ab € 672,32*
Ähnlich
Altec
110.01.012
ab € 652,47*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 76,48*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 102,48*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 224,51*
Ähnlich
Altec
082.00.003
ab € 123,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.