Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32951, Fetra Beistellwagen 32951 - mit Kästen, Ladefläche 1250 x 470 mm Ladefläc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737111
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32951
EAN/GTIN:
     4017976832951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

32951, Beistellwagen 32951 - mit Kästen, Ladefläche 1250 x 470 mm Ladefläche 1250 x 470 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
66000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
250
Nutzflächenlänge (mm):
1250
Nutzflächenbreite (mm):
470
Etagenhöhen (mm):
285, 540, 795, 1050
Tragkraft Etage (kg):
60
Gesamtlänge (mm):
1360
Gesamtbreite (mm):
513
Gesamthöhe (mm):
1250
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
66
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,37*
€ 646,70*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 568,75*
€ 649,69*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 592,40*
€ 654,74*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 596,17*
€ 657,59*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,73*
€ 664,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,70*
€ 769,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,38*
€ 757,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,00*
€ 730,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,22*
€ 716,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,37*
€ 693,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,44*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,05*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,86*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,35*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,22*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,41*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,97*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,82*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,77*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,13*
Zubehör
Fetra
1786
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.