Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2402W, Fetra Tischwagen 2402W - Stahlblech-Wanne Ladefläche 1.000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737302
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2402W
EAN/GTIN:
     4017976224022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2402W, Tischwagen 2402W - Stahlblech-Wanne Ladefläche 1.000 x 700 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
54000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
700
Etagenhöhen (mm):
270, 900
Gesamtlänge (mm):
1197
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
900
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
54
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra tischwagen, schiebebügel etagenwagen, TISCHWAGEN
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,85*
€ 351,64*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 297,41*
€ 353,35*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,30*
€ 355,47*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 299,27*
€ 363,16*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 316,742*
€ 364,402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,64*
€ 418,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,89*
€ 413,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,12*
€ 392,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,81*
€ 385,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,85*
€ 363,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,77*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,89*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,29*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.