Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen Bügel waagerecht 2Stahlblechwan. L1000xB700mm Rand-H.10mm brillantbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1349095
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2402W
EAN/GTIN:
     4017976224022
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
mit öldicht verschweißten Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand · Stahlrohr und Profilstahlrahmen · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg · Gewicht: 54kg · Rad-Ø: 200mm · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 900mm · Gesamtbreite: 709mm · Ladeflächenausführung: Stahlblechwannen öldicht · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1197mm
Weitere Informationen:
Anzahl Wannen:
2
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Etagenhöhe:
270/900 mm
Wannenlänge:
1000 mm
Wannenbreite:
700 mm
Gestell:
Stahlrohr
Ausstattung:
Randhöhe 10 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ausführung:
Schiebebügel waagerecht
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra tischwagen, tischwagen, Blechwannenwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Schiebewagen, Servicewagen, Transportwagen, Wannenwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,53*
€ 348,66*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 294,66*
€ 350,32*
Lager 4757
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,71*
€ 354,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 298,27*
€ 362,34*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 316,772*
€ 363,542*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,84*
€ 422,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,58*
€ 416,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,06*
€ 395,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,25*
€ 383,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,71*
€ 369,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 51,98*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,66*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.