Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen Bügel waagerecht 2Stahlblechwan. L1000xB700mm Rand-H.10mm brillantbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9110444548
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2402W
EAN/GTIN:
     4017976224022
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
mit öldicht verschweißten Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand · Stahlrohr und Profilstahlrahmen · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Wannen:
2
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Etagenhöhe:
270/900 mm
Wannenlänge:
1000 mm
Wannenbreite:
700 mm
Gestell:
Stahlrohr
Ausstattung:
Randhöhe 10 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ausführung:
Schiebebügel waagerecht
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra tischwagen, schiebebügel etagenwagen, Blechwannenwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Schiebewagen, Servicewagen, Transportwagen, Wannenwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,85*
€ 351,64*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 297,41*
€ 353,35*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,30*
€ 355,47*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 299,27*
€ 363,16*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 316,742*
€ 364,402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,16*
€ 432,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,02*
€ 404,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,78*
€ 385,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,78*
€ 374,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,27*
€ 356,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,77*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,89*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,29*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.