Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, öldicht, Rand 10 mm, 600 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, öldicht, Rand 10 mm, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, öldicht, Rand 10 mm, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, öldicht, Rand 10 mm, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, öldicht, Rand 10 mm, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-2402W
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2402W
EAN/GTIN:
     4017976224022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Etagenhöhen (mm):
270, 900
Gesamtlänge (mm):
1197
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
900
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra tischwagen, schiebebügel etagenwagen, Etagenwagen, Stahltischwagen, Stahlwagen, MultiVario
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,85*
€ 351,64*
Lager 7356
9
Frei Haus
ab € 297,41*
€ 353,35*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,30*
€ 355,47*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 299,27*
€ 363,16*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 316,742*
€ 364,402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,35*
€ 420,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,63*
€ 411,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 335,46*
€ 399,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,28*
€ 383,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,13*
€ 376,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,41*
€ 353,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,77*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,89*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,29*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.