Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1941/9 teXXor, teXXor®, Feinstrick-Handschuhe NYLON Größe 9 Material: 97% Nylon,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668112
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1941-9
EAN/GTIN:
     4031301032816
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1941/9 teXXor, teXXor®, Feinstrick-Handschuhe NYLON Größe 9 Material: 97% Nylon, 3% Elasthan Noppen: Polyvinylchlorid (PVC) Farbe: grau/blaue Noppen Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
43 GRAMM
Einsatzgebiete:
Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten
Größe:
9
Marke:
teXXor®
Material:
97% Nylon, 3% Elasthan
Noppen:
PVC
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,68*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,69*
8 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,78004*
€ 11,20008*
6 Tage
23
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,19*
€ 15,88008*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 18,81*
€ 26,03004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 32,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.