Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 1941 Gr.9 grau/blau EN 420/EN 388


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404111129
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1941-9
EAN/GTIN:
     4031301032816
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Feinstrick-Handschuh NYLON grau · blaue Noppen Länge ca. 25cm Kategorie 2 · EN 388-314XX Strickbund einseitig mit PVC-Noppen Nylon-Strickgewebe · mit einseitig aufgebrachten blauen PVC-Noppen auf den Handflächen · Strickbund · ca. 13 Gauge (: 1,828 mm). Angenehmes Tragegefühl durch die nahtlose Verarbeitung. Hohe Flexibilität und gute Passform. Atmungsaktiv. Sehr gute Grifffestigkeit durch die Benoppung. · Einsatzgebiete: Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Montage, Handwerk, Baugewerbe, Lager, Logistik und Transport

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: X
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Materialzusammensetzung: 97% Nylon, 3% Elasthan, Noppen: Polyvinylchlorid(PVC)
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau/blau
Material:
97% Nylon/3% Elasthan
Norm:
EN 420, EN 388
Ausführung:
PVC-Noppen auf den Handinnenflächen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,68*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,69*
8 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,78004*
€ 11,20008*
6 Tage
23
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,19*
€ 15,88008*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 18,81*
€ 26,03004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,03004*
€ 30,97575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,24008*
€ 26,4657
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,09004*
€ 23,90715
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,5675* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.