Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Nylon 1941, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5645448
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1941-9
EAN/GTIN:
     4031301032816
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mit einseitig aufgebrachten blauen PVC-Noppen auf den Handinnenflächen, Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm). Flexibel und sehr gute Passform durch die Elastizität des Nylon, sehr hoher Tragekomfort durch die nahtlose Verarbeitung, sehr gute Grifffestigkeit durch die aufgebrachten PVC-Noppen, atmungsaktiv. Einsatzgebiete: einsetzbar für leichte allgemeine Arbeiten aller Art, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferer, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, allgemeine Montagearbeiten, Logistik, Transport und Lagerhaltung u.v.m.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
blau
Länge:
260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
314X
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)-Noppen
Trägermaterial:
Nylon, Elasthan
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,73*
7 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,81004*
€ 11,24004*
Lager 302
23
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,16*
€ 16,05*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 18,85008*
€ 26,12004*
7 Tage
15
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 30,07008*
€ 41,42004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,15004*
€ 16,83855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,67004*
€ 16,26735
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,93* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.