Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2790/12 ATG, ATG®, Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiFlex® Cut™ (34-8743V) Träg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668294
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2790
EAN/GTIN:
     4792249072097
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2790/12 ATG, ATG®, Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiFlex® Cut™ (34-8743V) Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex Beschichtung: Nitril-Mikroschaum Pat. 1608808, Farbe: grün/schwarz Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 Automatenverpackung, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25 GRAMM
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum Pat. 1608808, silikonfrei
Einsatzgebiete:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Str
Größe:
12
Marke:
ATG®
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Trägermaterial:
UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe atg, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green, Schnittschutz-Strickhandschuhe, SCHNITTSCHUTZ-STRICKHANDSCHUHE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,33*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,02*
€ 82,49004*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 145,55004*
€ 177,90*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 111,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.