Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2493/11 ATG, ATG®, Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiFlex® Größe 11 Trägermater


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668300
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2493-11
EAN/GTIN:
     4792249059142
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2493/11 ATG, ATG®, Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiFlex® Größe 11 Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex Farbe: grün/schwarz Norm: EN 388:2016, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
48 GRAMM
Beschichtung:
patentierter Nitril-Mikroschaum Pat.1608808 mit zusätzlich a
Einsatzgebiete:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Str
Größe:
11
Marke:
ATG®
Normen:
EN 388:2016
Trägermaterial:
UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,06*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 13,14*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 96,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.