| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1739798 Herst.-Nr.: 43-113/11 EAN/GTIN: 0076490488628 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240230011, Hitzeschutzhandschuh »ActivArmr® 43-113« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: , Zur kurzen Handhabung heißer Objekte bis 350 °C , Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen , Hohe Weiterreißfestigkeit , Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen Ausführung: , Gestrickt , Langer Strickbund Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Glasverarbeitung Material: Kevlar-Para-Aramidfaser mit Silikafaserkern Länge: 330–381 mm Farbe: gelb, Fabrikat: Ansell Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 1.5.4.X.E. / EN 407 4.3.4.2.1.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, HitzeSchutz-Handschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 20,73* | € 25,97* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,33* | € 26,03* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 22,75* | € 27,01* | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 22,56* | € 27,86* | | | | | 21 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 23,07* | € 28,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 324,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|