Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240131011, Handsch. AlphaTec 58-435,Nitril, grün/grau, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-1739862
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-435/11-11
EAN/GTIN:
     0076490470968
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240131011, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-435« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: , Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip™Technologie , Geringer Kraftaufwand beim Greifen lässt Hände und Arme weniger schnell ermüden , Enge Passform bewirkt sicheren Sitz , Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit Ausführung: , Ansell Grip™ Technologie Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Recycling, Ölverarbeitung und Ölraffinerien Material: Träger: Baumwollvelour (Innenfutter), Beschichtung: Nitril Länge: 380 mm Stärke: 0,4 mm Farbe: meergrün-anthrazit, Fabrikat: Ansell
Weitere Informationen:
Schutzkategorie:
III
Schutz nach:
EN 388 4.0.0.1.A. / EN 374 AJKLOPT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 5,27*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 3,89*
€ 5,34*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,39*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,66*
5 Tage
30
12
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 5,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 67,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58435100
ab € 3,67*
Ähnlich
Ansell
58435070
ab € 3,67*
Ähnlich
Ansell
58435080
ab € 3,68*
Ähnlich
Ansell
58435090
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.