Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Schutzhandschuh AlphaTec® 58-435 Grösse 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
01_AlphaTec_58-530W_Green_Product_EMEA_-_Front.jpg
01_AlphaTec_58-530W_Green_Product_EMEA_-_Front.jpg
AlphaTec_58-435_Chemical_Application_-_Holding_Corrosive_Chemical_Container.jpg
AlphaTec_58-435_Green_and_Grey_Product_-_Back.jpg
AlphaTec_58-435_Green_and_Grey_Product_EMEA_-_U-Card.jpg
AlphaTec_58-435_Green_with_AlphaTec_66-670_Blue_Oil___Gas_Application_-_Holding_Pipe___.jpg
AlphaTec_58-530W_Green_Product_EMEA_-_Liner.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3058-435011
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     5843511
EAN/GTIN:
     10076490470965
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Zuverlässige Griffsicherheit mit erhöhter Flexibilität

Beschreibung:

  • In beide Modelle, AlphaTec® 58-430 und 58-435, ist für einen optimal kontrollierten Nass- und Ölgriff die Ansell Grip Technology™ integriert. Da ein geringerer Kraftaufwand beim Greifen von rutschigen Objekten erforderlich ist, ermüden Hände und Arme weniger schnell.
  • Beide Ausführungen zeichnen sich durch das trägerlose Nitrilmaterial mit einem Innenfutter aus Baumwollvelour durch größere Flexibilität und Fingerbeweglichkeit aus. Ihre enge Passform bewirkt einen sicheren Sitz an der Innenhand fast wie eine zweite Haut.
  • Das Modell für mittlere Belastungen 58-430 schützt mit einer Wandstärke von 10 µm (0,25 mm) vor einem Kontakt mit Basen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösungsmitteln, Fetten und Tierfetten. Das Modell für hohe Belastungen 58-435 schützt mit einer Wandstärke von 16 µm (0,40 mm) wirksam vor Kohlenwasserstoffderivaten, Alkoholbasen, zahlreichen Lösungsmitteln und Ester.
  • Die hochleistungsfähige Nitrilbeschichtung bewirkt über längere Tragezeiträume einen herausragenden Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden. Eine umschlagbare Barriere an der Stulpe verhindert eine Tropfenbelastung der Unterarme, die verlängerte Stulpe (nur 58-435) erweitert den Schutz bis zum oberen Unterarm.

Eigenschaften:

  • Die ANSELL GRIP Technology sichert optimale Kontrolle beim Greifen von öligen oder nassen Gegenständen. Der dadurch benötigte geringere Kraftaufwand der Muskeln bei rutschigen Objekten vermeidet eine schnelle Ermüdung der Hände.
  • Bewirkt durch das Ableiten von Flüssigkeiten über mikroskopisch kleine Kanäle in der Innenhandbeschichtung geschützten und sicheren Griffkontakt mit Werkzeugen oder Flächen von Objekten.
  • Das Modell 58-430 für mittlere Belastungen schützt mit einer Wandstärke von 0,25 mm vor Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösungsmitteln, Fetten und Tierfetten.
  • Die Sicherheitsstulpe gewährleistet einfaches An- und Ausziehen des Handschuhs und verhindert Schürfverletzungen und Juckreiz an den bloßen Händen.
  • Erfüllt die FDA-Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
Grau
Hauptmaterial:
Nitril
Materialstärke Handfläche (mm):
0,7
Trägermaterial:
Baumwollvelour
Länge:
380
Lebensmitteltauglichkeit:
Ja
GTIN:
10076490470965
Schutz-Kategorie:
Kategorie III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4001A)
Norm chemische Risiken:
EN 374-1:2016 Type A AJKLOPT
Norm Risiken im Kontakt mit Mikroorganismen:
EN 374-5:2016
Norm elektrostatische Leitfähigkeit:
EN 1149
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 5,27*
Lager 3995
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 3,89*
€ 5,34*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,39*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,66*
5 Tage
30
12
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 5,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 84 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 168 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 64,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58435100
ab € 3,67*
Ähnlich
Ansell
58435070
ab € 3,67*
Ähnlich
Ansell
58435080
ab € 3,68*
Ähnlich
Ansell
58435090
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.