Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240470011, Handschuh AlphaTec 58-535W,Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-1739920
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-535W/11-11
EAN/GTIN:
     0076490463069
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240470011, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-535W« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149,kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: , Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™ , Sehr gute Flexibilität und Beweglichkeit , Antistatisch und silikonfrei Ausführung: , Schutzstulpe , Ansell Grip Technologie™ Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau Material: Träger: Nylon (empfohlen für den Innenbereich), Beschichtung: Nitril Länge: 340–348 mm Farbe: flaschengrün-anthrazit, Fabrikat: Ansell
Weitere Informationen:
Schutzkategorie:
III
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.2.A. / EN 407 X.1.X.X.X.X. / EN 374 AJKLOPT
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, mechanischer schutzhandschuh gr. 11 ansell, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Schutzhandschuh, HANDSCHUH
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
74
6
€ 5,95*
ab € 5,00*
€ 6,77*
2 Tage
48
6
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 6,77*
4 Tage
6
6
€ 6,50*
ab € 4,88*
€ 6,85*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 6,99*
8 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 7,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 83,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58535W100
ab € 4,68*
Ähnlich
Ansell
58535W070
ab € 4,86*
Ähnlich
Ansell
58535W080
ab € 4,66*
Ähnlich
Ansell
58535W090
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.