Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240144009, Handschuh Camapren 720, Gr. 9, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260S-1739945
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     72009-9
EAN/GTIN:
     4008198772095
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240144009, Chemikalienschutzhandschuh »Camapren® 720« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus Eigenschaften: , Sehr gutes Feingefühl , Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen , Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen , Hohe Elastizität , Angenehmer Tragekomfort Ausführung: , Stulpe ,Stretchrand , Profilierung , Baumwollvelourisierung , AQL (EN 374) 0,65 Anwendungsbereiche: Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie Material: Chloropren, Naturlatex Länge: 290–310 mm Farbe: schwarz, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 1.1.1.1.X. / EN 374 AKLMOT
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh schwarz gr. 9, gummi handschuh, gummi-handschuh schwarz, Schutzhandschuh, HANDSCHUH
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
100
10
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,51*
1 Tag
690
10
€ 5,45*
ab € 2,99*
€ 3,69*
3 Tage
517
10
€ 5,99*
ab € 3,04*
€ 3,76*
1 Tag
690
20
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,86*
1 Tag
280
10
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 3,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 35,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.