Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
2240239011, Handschuh GemoMech 665+, Gr. 11
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1740054
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
66511-11
EAN/GTIN:
4008198766513
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240239011, Montagehandschuh »GemoMech® 665+« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: , Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen , Nitrilschaum-Beschichtung, Noppen (Nitril), ergonomische Passform , Sehr hohes Tastempfinden, sehr gute mechanische Belastbarkeit , Hohe Standzeiten, waschbar Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zulieferindustrie Material: Nitril, Polyamid Länge: 215–270 mm Farbe: schwarz-grau, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1.X.
... >
Arbeitskleidung
>
Handschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Noppenhandschuh
,
Noppenhandschuhe
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
arbeitshandschuhe kcl größe 11
,
pu beschichtete handschuhe
,
noppenhandschuh gr.11
,
Schutzhandschuh
,
HANDSCHUH
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
5 Tage
107
10
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 3,83*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 3,88*
Lager 4012
2 Tage
100
10
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 4,08*
Lager 1955
7 Tage
140
10
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 4,28*
Lager 281
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,35*
€ 4,35*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 38,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL GemoMech 665 665-10 Polyurethan Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388 CAT II 1 Paar
KCL
665-10
ab € 2,87*
Sonstiges
KCL GemoMech 665 665-7 Polyurethan Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7, S EN 388 CAT II 1 Paar
KCL
665-7
ab € 2,65*
Sonstiges
KCL GemoMech 665 665-8 Polyurethan Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8, M EN 388 CAT II 1 Paar
KCL
665-8
ab € 2,87*
Sonstiges
KCL GemoMech 665 665-9 Polyurethan Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388 CAT II 1 Paar
KCL
665-9
ab € 2,89*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh GemoMech® 665, Kategorie II, schwarz/grau, 240mm, Größe 6
KCL
066506941E
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen