Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh GemoMech 665+, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh GemoMech 665+, Größe 11
Handschuh GemoMech 665+, Größe 11
Artikel-Nr.:
     4012-276074
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     665+11
EAN/GTIN:
     4008198766513
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »GemoMech® 665+«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
•Nitrilschaum-Beschichtung, Noppen (Nitril), ergonomische Passform
•Sehr hohes Tastempfinden, sehr gute mechanische Belastbarkeit
•Hohe Standzeiten, waschbar
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zulieferindustrie
Material: Nitril, Polyamid
Länge: 215–270 mm
Farbe: schwarz-grau

Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1.X.
Herstellerartikelnummer:
665+11
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
VR China
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
107
10
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 3,83*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 3,88*
Lager 4012
100
10
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 4,08*
7 Tage
140
10
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 4,28*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,35*
€ 4,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
665-10
ab € 2,87*
Sonstiges
KCL
665-7
ab € 2,65*
Sonstiges
KCL
665-8
ab € 2,87*
Sonstiges
KCL
665-9
ab € 2,89*
Sonstiges
KCL
066506941E
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.