| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1740217 Herst.-Nr.: 11-931/9 EAN/GTIN: 0076490449858 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240293009, Montagehandschuh »HyFlex® 11-931« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: , Hohe Griffsicherheit , Hoher Tragekomfort , RIPEL™ Technologie schützt die Hand vor Öl und hält Hand länger trocken Ausführung: , Innenhand beschichtet Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstätte, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten Material: Dyneema® Diamond Technology, Nitrilschaum-Beschichtung Gauge: 18 Länge: 212–261 mm Farbe: schwarz-grau, Fabrikat: Ansell Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 4.X.4.2.B. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, putzhandschuhe silber, Schutzhandschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 7,63* | € 10,14* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,43* | € 10,19* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,38* | € 10,66* | | | | Lager 260 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,31* | € 11,02* | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,78* | € 12,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 66,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|