Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1740299 Herst.-Nr.: 2495/12-12 EAN/GTIN: 4792249059715 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240447012, Schnittschutzhandschuh »MaxiCut® Ultra™« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009 Eigenschaften: , Hohe Passform , Verstärkte Daumenbeuge , Hohe Abriebfestigkeit , Maximale Atmungsaktivität, Silikonfrei Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen Material: Träger aus Nylon und Glasfaser, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Länge: 25 cm Farbe: schwarz-grau, Fabrikat: ATG Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 4.5.4.2.C. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Schnittschutzhandschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,24* | € 8,75* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,33* | € 8,77* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,57* | € 8,99* | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 7,67* | € 9,38* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 7,98* | € 9,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 107,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|