Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG 44-3745/07 Handschutz Werkstatthandschuhe Blau Silikon


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG 44-3745/07 Handschutz Werkstatthandschuhe Blau Silikon
ATG 44-3745/07 Handschutz Werkstatthandschuhe Blau Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99482195
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     44-3745/07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (spezifisch)
7
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Saison
Alle Jahreszeiten
Schutzfunktion
Schnittfest
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Material
Material
Silikon
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe atg
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paar
ab 72 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
44-3745/08
ab € 7,21*
Ähnlich
ATG
44-3745/11
ab € 7,21*
Ähnlich
ATG
2495-10
ab € 7,30*
Ähnlich
ATG
2495-9
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.