Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240410008, Handschuh MaxiFlex Ultimate AD-APT, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260S-1740309
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2455/8-8
EAN/GTIN:
     4792249061305
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240410008, Montagehandschuh »MaxiFlex® Ultimate™« und »AD-APD®« Zulassung/Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EGV 1935:2004 Eigenschaften: , Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen , HoheAbriebfestigkeit , AIRtech®-Technologie für hohe Atmungsaktivität , Silikonfrei , Touchscreenfähig, Für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet nach LFGB für trockene, nicht fettende Lebensmittel , Waschbar bis 60 °C Material: Träger aus Nylon-Spandex, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Länge: ca. 225 mm bei Größe 10 Farbe: schwarz-grau, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
Modell:
»AD-APT«
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.A. | EN 388:2016 4.1.3.1.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, atg montagehandschuhe gr 8, gartenhandschuh, feinmechanikerhandschuhe gr. 8, Schnittschutzhandschuh, HANDSCHUH
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
12
€ 4,79*
ab € 2,83*
€ 3,55*
Lager 260
624
12
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 3,62*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 3,68*
1 Tag
564
12
€ 5,45*
ab € 3,08*
€ 3,82*
1 Tag
624
12
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 3,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 43,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
42-874/9
ab € 2,59*
Ähnlich
ATG
2455-10
ab € 2,84*
Ähnlich
ATG
2455-7
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.