Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxiFlex Handschuh Ultimate AD-APT 2455-7 gr/sw Gr.07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/140/y000140c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/140/y000140c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195087807
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2455-7
EAN/GTIN:
     4792249061275
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
1 Paar. MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen entwickelt. Ausgerüstet mit Touchsreenfähigkeit und der AD-APT®-Cooling-Technology für kühle, trockene und produktive Hände.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ultimate™ AD-APT®
Produktverwendung:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gastronomie, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Medizintechnik, Labore, Metallverarbeitende Industrie
Handschuhgröße:
7
max. Waschtemperatur:
60
Schutzklasse:
II
Normnummer:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Werkstoff:
Nylon/Spandex
Material der Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Farbe:
grau/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe Ultimate™ AD-APT®
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, atg schnittschutzhandschuhe größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,42*
7 Tage
216
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,65*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,82*
€ 3,66*
2 Tage
252
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,09*
€ 3,86*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,18*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 3,18* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
42-874/9
ab € 2,69*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2455
ab € 2,56*
Ähnlich
ATG
2455-8
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.