| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1740314 Herst.-Nr.: 2441-7 EAN/GTIN: 4792249875070 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240411007, Montagehandschuh »MaxiFlex® Ultimate™« und »AD-APD®« Zulassung/Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EGV 1935:2004 Eigenschaften: , Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen , HoheAbriebfestigkeit , AIRtech®-Technologie für hohe Atmungsaktivität , Silikonfrei , Touchscreenfähig, Für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet nach LFGB für trockene, nicht fettende Lebensmittel , Waschbar bis 60 °C Material: Träger aus Nylon-Spandex, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Länge: ca. 225 mm bei Größe 10 Farbe: schwarz-grau, Fabrikat: ATG Weitere Informationen: | | Modell: | »Ultimate«, vollbeschichtet | Schutz nach: | EN 388 4.1.3.1.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, gartenhandschuh, gartenhandschuhe gr 7, Schnittschutzhandschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 3,02* | € 3,55* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,78* | € 3,56* | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,95* | € 3,91* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,30* | € 4,18* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 3,47* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 42,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|