Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Handschuh MaxiFlex® Ultimate™, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG® Handschuh MaxiFlex® Ultimate™, Größe 7
ATG® Handschuh MaxiFlex® Ultimate™, Größe 7
ATG® Handschuh MaxiFlex® Ultimate™, Größe 7
ATG® Handschuh MaxiFlex® Ultimate™, Größe 7
ATG® Handschuh MaxiFlex® Ultimate™, Größe 7
ATG® Handschuh MaxiFlex® Ultimate™, Größe 7
ATG® Handschuh MaxiFlex® Ultimate™, Größe 7
ATG® Handschuh MaxiFlex® Ultimate™, Größe 7
Artikel-Nr.:
     4012-194163
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2441/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Montagehandschuh »MaxiFlex® Ultimate™«

Zulassung/Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EGV 1935:2004
Eigenschaften:
• Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
• Hohe Abriebfestigkeit
• AIRtech®-Technologie für hohe Atmungsaktivität
Silikonfrei
• Touchscreenfähig
• Für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet nach LFGB für trockene, nicht fettende Lebensmittel
• Waschbar bis 60 °C
Material: Träger aus Nylon-Spandex, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Länge: ca. 22,5 cm bei Größe 10
Farbe: schwarz-grau

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.A.
Herstellerartikelnummer:
2441/7
Herstellername:
BIG Arbeitsschutz GmbH
Marke:
ATG®
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,55*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,56*
12
€ 4,90*
ab € 2,95*
€ 3,91*
Lager 4012
108
12
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 4,18*
3 Tage
108
12
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 4,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 50,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.