| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1740410 Herst.-Nr.: 75907-7 EAN/GTIN: 4008198775973 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240476007, Einweghandschuh »SivoChem® 759« Zulassung/Norm: EN 374-5:2016 mit Virus Eigenschaften: , Sehr hohes Tastempfinden , Hervorragender Tragekomfort , Gute Chemikalienbeständigkeit , Naturlatexfrei Ausführung: , Rollrand , Ungepudert , AQL: 0,65 Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, chemische Industrie, Pharmaindustrie, Produktschutz, Biotechnologie, Medizintechnik, Reinigungs- und Wartungsarbeiten Material: Spezialnitril Länge: 390–410 mm Stärke: 0,16 ± 0,03 mm Farbe: blau, Fabrikat: KCL |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, chemikalienhandschuh einfach, Handschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 41,46* | € 47,18* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 39,42* | € 50,70* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 38,55* | € 50,95* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 41,57* | € 53,46* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 42,14* | € 56,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 39,42* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|