Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22405401XL, Schnittschutzhandschuh S-TEX 377SC, Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1742538
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     S-TEX 377SC EU XL/Blue-9
EAN/GTIN:
     4901792037297
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22405401XL, Schnittschutzhandschuh »S-TEX 377SC« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004, ANSI/ISEA 105-2016 CUT, ANSI/ISEA 105-2016 ABRASION, ANSI/ISEA 105-2016 PUNCTURE Eigenschaften: , Schnittsicher , Abriebfest , Eng anliegend , Verbesserte Fingerfertigkeit , Wasserabweisend , Nahtlose Verarbeitung , Schutz des Unterarms Anwendungsbereiche: Mechanik und Engineering, Abfluss, Rohrleitungen, HLK, Fensterbau Material: Nitril-Tauchbeschichtet mit zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung der Innenhand, Fabrikat: Showa
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.1.D. / EN 407 X.1.X.X.X.X.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12000
6
€ 6,95*
ab € 8,73334*
€ 12,03834*
2 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 11,68*
€ 16,14*
Lager 260
60
1
€ 4,95*
ab € 11,87*
€ 16,38*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,02*
€ 16,52*
13 Tage
60
6
€ 6,99*
ab € 13,32*
€ 17,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,25*
€ 19,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,91*
€ 17,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,87*
€ 14,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
S-TEX 377SC EU L/Blue-8
ab € 8,73334*
Ähnlich
SHOWA
S-TEX 377SC EU XXL/Blue-10
ab € 8,73334*
Ähnlich
SHOWA
119377-7/M
ab € 52,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.