Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA® Schnittschutzhandschuh S-TEX 377SC, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA® Schnittschutzhandschuh S-TEX 377SC, Größe 9
SHOWA® Schnittschutzhandschuh S-TEX 377SC, Größe 9
SHOWA® Schnittschutzhandschuh S-TEX 377SC, Größe 9
SHOWA® Schnittschutzhandschuh S-TEX 377SC, Größe 9
SHOWA® Schnittschutzhandschuh S-TEX 377SC, Größe 9
SHOWA® Schnittschutzhandschuh S-TEX 377SC, Größe 9
SHOWA® Schnittschutzhandschuh S-TEX 377SC, Größe 9
Artikel-Nr.:
     4012-1423576
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     S-TEX 377SC EU XL/Blue
EAN/GTIN:
     4901792037297
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »S-TEX 377SC«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004, ANSI/ISEA 105-2016 CUT, ANSI/ISEA 105-2016 ABRASION, ANSI/ISEA 105-2016 PUNCTURE
Eigenschaften:
• Schnittsicher
• Abriebfest
• Eng anliegend
• Verbesserte Fingerfertigkeit
• Wasserabweisend
• Nahtlose Verarbeitung
• Schutz des Unterarms
Anwendungsbereiche: Mechanik und Engineering, Abfluss, Rohrleitungen, HLK, Fensterbau
Material: Nitril-Tauchbeschichtet mit zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung der Innenhand; Hagane Coil-Trägergewebe (Edelstahl/Polyester)
Länge: 300-310mm
Farbe: grau-blau

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.1.D. / EN 407 X.1.X.X.X.X.
Herstellerartikelnummer:
S-TEX 377SC EU XL/Blue
Herstellername:
Showa International (Netherlands)
Marke:
SHOWA®
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
12000
6
€ 6,95*
ab € 8,73334*
€ 12,03834*
Lager 4012
60
1
€ 6,90*
ab € 11,68*
€ 16,14*
7 Tage
60
1
€ 4,95*
ab € 11,87*
€ 16,38*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,02*
€ 16,52*
14 Tage
60
6
€ 6,99*
ab € 13,32*
€ 17,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
S-TEX 377SC EU L/Blue-8
ab € 8,73334*
Ähnlich
SHOWA
S-TEX 377SC EU XXL/Blue-10
ab € 8,73334*
Ähnlich
SHOWA
119377-7/M
ab € 52,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.