Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240442010, Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1745799
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     8806-10
EAN/GTIN:
     7340118319483
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240442010, Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 8806« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: , Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C , Handfläche und Rückseite beschichtet , Öl- und fettresistente Innenhand , Strickbund , Gesandetes Griffprofil Material: Polyamid, Nitril-Beschichtung Gauge: 13 Länge: 230–260 mm Farbe: grau-schwarz EN 388 4.1.3.1., Fabrikat: Tegera
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
6
€ 4,79*
ab € 7,06*
€ 9,00*
6
€ 4,90*
ab € 6,82*
€ 9,09*
Lager 260
12
6
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 9,41*
2 Tage
12
6
€ 7,90*
ab € 7,60*
€ 9,65*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 7,10*
€ 9,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paar
ab 30 Paar
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 56,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8806-7
ab € 6,87*
Ähnlich
Ejendals
8806-8
ab € 6,83*
Ähnlich
Ejendals
8806-9
ab € 6,83*
Ähnlich
Ejendals
8806-11
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.