Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8806 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8806 Gr. 10
Ejendals Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8806 Gr. 10
Ejendals Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8806 Gr. 10
Ejendals Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8806 Gr. 10
Ejendals Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8806 Gr. 10
Ejendals Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8806 Gr. 10
Ejendals Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8806 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     5417B-p1228350
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8806-10
EAN/GTIN:
     7340118319483
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strick-/Schnittschutzhandschuh TEGERA 8806 

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388 4.1.3.1.
  • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C 
  • Handfläche beschichtet
  • Öl- und fettresistente Innenhand 
  • Strickbund
  • Gesandetes Griffprofil 
  • Gauge: 13 
  • Länge: 23–26 cm 
  • Farbe: grau-schwarz 
Material: 
Polyamid, Polyvinylchlorid-Beschichtung 
Weitere Informationen:
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe B
PSA-Kategorie:
Kat. II
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Ejendals
Größe:
10
Variante:
8806
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Schnittschutzklasse:
B
Normen:
EN 388
Schutz:
EN 388: 4X42B
Material:
PVC / Textil
Ausführung:
Montagehandschuh
Länge:
230-260 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
6
€ 4,79*
ab € 7,06*
€ 9,00*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 6,82*
€ 9,09*
10 Tage
12
6
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 9,41*
2 Tage
12
6
€ 7,90*
ab € 7,60*
€ 9,65*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 7,10*
€ 9,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paar
ab 30 Paar
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paar
ab 150 Paar
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paar
ab 300 Paar
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 54,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8806-7
ab € 6,87*
Ähnlich
Ejendals
8806-8
ab € 6,83*
Ähnlich
Ejendals
8806-9
ab € 6,83*
Ähnlich
Ejendals
8806-11
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.