Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1031436 Herst.-Nr.: 05078673001 EAN/GTIN: 4013288196750 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 05078673001, Vierkant-Einsteckwerkzeug 7780 14x18mm Maul 16mm - Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
- Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
- Mit Stiftsicherung
- Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet
Einsteck-Maulschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme. , Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 152 GRAMM | Gesamtlänge: | 58 mm | Schlüsselweite: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsteckmaulschlüssel, Maul-Einsteckwerkzeug, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, VDE-Einmaulschlüssel, vde-einmaulschlüssel 16 mm, vde einmaulschlüssel, wera einmaulschlüssel, VIERKANT-EINSTECKWERKZEUG, WERALIT |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,15* | € 27,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,49* | € 27,07* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,62* | € 28,94* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,21* | € 33,97* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,38* | € 33,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|