Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X861451 Herst.-Nr.: 05078673001 EAN/GTIN: 4013288196750 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Außen TORX® Schrauben Antrieb: 9x12 mm; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X und XP mit 9x12 mm Aufnahme Ausführung: Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt; mit Stiftsicherung Features: Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme Für Außen TORX® Schrauben Mit Stiftsicherung Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet Weitere Informationen: | | Höhe: | 15 mm | Länge: | 122 mm | Breite: | 83 mm | Gewicht: | 54 g | Produkt-Art: | Einsteckmaulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,43* | € 26,04* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 20,97* | € 27,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,74* | € 28,83* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,60* | € 28,97* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 24,09* | € 32,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|