Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222412215, Säbelsägeblatt 20566618R 152x19x0,9mm 18Zähne Pack a 5 Stück LENOX


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1177571
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     20566618R
EAN/GTIN:
     0082472205664
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222412215, Säbelsägeblatt Bimetall für Metall , Bimetall mit Spezialbeschichtung (Power Blast Technology™) anSchneidkante und Blattaufnahme für erhöhte Widerstandsfähigkeit , Optimierte Spanabfuhr und Standzeit der Zähne durch patentierte T2-Technologie , Konische Sägeblattform für schwer zugängliche Stellen , Reibung und damit Wärmeentwicklung minimierendes Design Lieferung: 5 Stück., Fabrikat: Lenox
Weitere Informationen:
Blattlänge:
152 mm
Blattbreite:
19 mm
Blattstärke:
0,9 mm
Zahnteilung:
18 ZpZ
Anwendung:
dünnes bis mittelstarkes Metall, NE-Metall
Markenname:
LENOX
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
20566618R
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblätter, SÄBELSÄGEBLATT, 0082472205664, 1511971
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 2,57*
€ 3,39*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,774*
€ 3,654*
2 Tage
110
5
pro Paket
€ 7,99*
ab € 3,612*
€ 4,722*
5
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,796*
€ 5,05*
3 Tage
110
5
pro Paket
€ 6,80*
ab € 4,298*
€ 5,632*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 3,654*
€ 4,34826
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,534*
€ 4,20546
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,374*
€ 4,01506
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,354*
€ 3,99126
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,774*
€ 3,30106
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 18,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814716
ab € 6,93*
Ähnlich
PROMAT
4000814712
ab € 6,94*
Ähnlich
PROMAT
4000814717
ab € 8,46*
Ähnlich
PROMAT
4000814714
ab € 8,48*
Ähnlich
PROMAT
4000814718
ab € 12,16*
Ähnlich
Lenox
20564614R
ab € 12,20*
Ähnlich
Lenox
10833800RDG
ab € 11,96*
Ähnlich
Lenox
20580810R
ab € 3,342*
Ähnlich
Lenox
20578818R
ab € 3,426*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
21060656GR
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.