Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt 618R L.152mm B.19mm TPI 18 5 St./Karte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814723
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     20566618R
EAN/GTIN:
     0082472205664
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
lenox säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt 618R Länge 152 mm Breite 19 mm Zahnteilung TPI 18 5 Stück / Karte LENOX


aus HSS-Bi-Metall · sehr lange Standzeit · Bestrahlung mit Spezialpartikeln an der Schneidkante · passend für alle Säbelsägen der Fabrikate AEG, Bosch, Festo, Makita, Metabo, Flex, DeWalt, Black & Decker, Hitachi, REMS, Roller, Skil · mit T2 Technology - 25% schnelleres Schneiden gegenüber dem Vorgängermodell ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 19mm · St. je Karte: 5 · Zahnteilung TPI: 18
Weitere Informationen:
Marke:
LENOX
Anwendungsgebiete:
zum Schneiden von Baustahl, Rohren, Leitungsrohren, Edelstahl (1,5 - 5 mm), Buntmetall (1,5 - 8 mm)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Säbelsägeblätter
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 12,21*
€ 15,49*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 4,79*
ab € 12,20*
€ 15,55*
5 Tage
18
1
pro Karton
€ 4,30*
ab € 12,77*
€ 16,39*
1
pro Karton
€ 5,90*
ab € 12,97*
€ 17,33*
Lager 7051
37
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 18,45*
€ 23,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,42*
€ 27,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,45*
€ 21,96
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814716
ab € 6,71*
Ähnlich
PROMAT
4000814712
ab € 6,71*
Ähnlich
PROMAT
4000814717
ab € 8,37*
Ähnlich
PROMAT
4000814714
ab € 8,35*
Ähnlich
PROMAT
4000814718
ab € 11,68*
Ähnlich
Lenox
20564614R
ab € 12,18*
Ähnlich
Lenox
10833800RDG
ab € 12,38*
Ähnlich
Lenox
20580810R
ab € 3,342*
Ähnlich
Lenox
20578818R
ab € 16,61*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
21060656GR
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.