Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000423, Akku-Geradschleifer solo M12 FDGS-0 Milwaukee ohne Akku ohne Ladeger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1448324
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471435
EAN/GTIN:
     4058546290634
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000423, Akku-Geradschleifer M12 FDGS-0 Dieser kompakte und sehr kraftvolle Akku-Geradschleifer ermöglicht einen einfachen Zugang an schwer erreichbaren Stellen und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten. Produkteigenschaften: , Bürstenloser Motor, REDLITHIUM-Akku und die REDLINK PLUS-Elektronik , 3-stufige Geschwindigkeitseinstellung , Für Schleifscheiben-Ø 50 mm Lieferumfang: Maschine, je 1 Spannzange 6, 8 mm, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Typ:
M12 FDGS-0
Spannung:
12 V
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang:
010000/015000/021000 min-1
Spannzange:
6/8 mm
Gewicht inkl. Akku:
0,94 kg
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4933471435
Markenname:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, elektro winkelschleifer, 57000423, AKKU
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 141,00*
€ 172,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,03*
€ 173,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 144,03*
€ 173,74*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 147,03*
€ 178,82*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,93*
€ 183,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,14*
€ 217,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,05*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,77*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 33,11*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,48*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,31*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,34*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,99*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 136,33*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,72*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 136,95*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 95,98*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,72*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 52,84*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 84,20*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.