Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Geradschleifer M12 FDGS-0, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Geradschleifer M12 FDGS-0, im Karton
Milwaukee Akku-Geradschleifer M12 FDGS-0, im Karton
Milwaukee Akku-Geradschleifer M12 FDGS-0, im Karton
Milwaukee Akku-Geradschleifer M12 FDGS-0, im Karton
Milwaukee Akku-Geradschleifer M12 FDGS-0, im Karton
Milwaukee Akku-Geradschleifer M12 FDGS-0, im Karton
Milwaukee Akku-Geradschleifer M12 FDGS-0, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1374473
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471435
EAN/GTIN:
     4058546290634
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Der erste gerade Akku-Geradschleifer mit vergleichbarer Kraft eines druckluftbetriebenen Werkzeugs
Die kompakte Bauform (Gesamtlänge 262 mm) ermöglicht einen einfachen Zugang an schwer erreichbaren Stellen und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten
3-stufige Geschwindigkeitseinstellung und feinfühliger Geschwindigkeitsregler für eine optimale Kontrolle
Für Schleifscheiben bis Durchmesser 50 mm
M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
  • 6
  • 8 mm Spannzange
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Milwaukee
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Max. Leerlaufdrehzahl:
21000 1/min
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
0,94 kg
Gewicht mit Akku:
0,94 (M12 B4) kg
Max. Spannzangendurchmesser:
6 / 8 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang:
21000 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
15000 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
10000 1/min
Akkuspannung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, akku geradschleifer, Milwaukee, M12, FDGS-0,, im, Karton
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 142,12*
€ 170,28*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 144,37*
€ 171,91*
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 147,36*
€ 175,24*
€ 5,95*
ab € 148,24*
€ 176,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,84*
€ 179,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,13*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,24*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,82*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 76,26*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 51,76*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,55*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,26*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.