Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M12FDGS-0 FUEL™ Akku-Geradschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-4933471435
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471435
EAN/GTIN:
     4058546290634
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Milwaukee M12FDGS-0 FUEL™ Akku-Geradschleifer
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Der erste gerade Akku-Geradschleifer mit vergleichbarer Kraft eines druckluftbetriebenen Werkzeugs ·Die kompakte Bauform (Gesamtlänge 262 mm) ermöglicht einen einfachen Zugang an schwer erreichbaren Stellen und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten ·3-stufige Geschwindigkeitseinstellung und feinfühliger Geschwindigkeitsregler für eine optimale Kontrolle ·Für Schleifscheiben bis Ø50 mm ·Geliefert mit einer 6- und 8-mm-Spannzange ·3 exklusive MILWAUKEE®-Technologien: Bürstenloser POWERSTATE™-Motor, REDLITHIUM™-Akkus und die REDLINK PLUS™-Elektronik für kraftvolle Leistung, lange Standzeit und hohe Langlebigkeit ·100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹): 0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000 · Max. Spanndurchmesser (mm) 6/ 8 · Spannung (V): 12 · Gewicht ohne Akku: 0.72 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, akku geradschleifer, Milwaukee;FUEL™ Akku-Geradschleifer;M12FDGS-0
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 142,12*
€ 170,28*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 144,37*
€ 171,91*
Lager 4682
2
Frei Haus
ab € 147,36*
€ 175,24*
€ 5,95*
ab € 148,24*
€ 176,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,84*
€ 179,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,13*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,24*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,82*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 76,26*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 51,76*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,55*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,26*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.