Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000442, Akku-Schlagschrauber soloM18 ONEFHIWF1D-0C ohne Akku ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-1469465
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471755
EAN/GTIN:
     4058546296544
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Smart Akku-Schrauber
smart akku-schrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000442, Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF1D-0C Ein leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit Sprengring und verlängertem 150 mm Schaft liefert einen hohen Anziehdrehmoment und ersetzt Kabel-, Benzin- und Druckluftgeräte. Produkteigenschaften: , Bis zu 2711 Nm Lösemoment , Löst Schrauben bis M42 , DRIVE CONTROL – schneller Wechsel zwischen 4 Schaltstufen , Integrierte Schlagzahlkontrolle , ONE-KEY Tool-Tracker & Security , ONE-KEY – Lokalisierung von Geräten , 3 LED-Arbeitsleuchten Lieferumfang: Maschine, Koffer, ohne Akku, ohne Ladegeräte, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15840 GRAMM
Typ:
M18 ONEFHIWF1D-0C
Spannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang:
0600/0700/0900/01200 min-1
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang:
0750/0930/01200/01400 min-1
Drehmoment 1./2./3./4. Gang:
01180/01254/01966/02576 Nm
Werkzeugaufnahme:
25,4 mm | Außenvierkant 1 """"
Gewicht inkl. Akku:
12,7 kg
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4933471755
Markenname:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: 57000442, AKKU-SCHLAGSCHRAUBER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 771,18*
€ 820,02*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 781,75*
€ 827,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 806,38*
€ 855,42*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 799,26*
€ 855,84*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 843,87*
€ 892,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,57*
€ 1.062,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,26*
€ 1.053,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,41*
€ 1.029,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,81*
€ 1.014,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,87*
€ 1.004,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932480442
ab € 21,14*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,08*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 124,36*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,44*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,35*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,10*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 256,67*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 207,68*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 217,18*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,28*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,40*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,71*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,53*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,22*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 174,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.