Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Rohrreiniger M12BDC8-0C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1524960
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451632
EAN/GTIN:
     4002395140992
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4933451632, Extraleichter, professioneller Akku-Rohrreiniger. Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Maximale Flexibilität und Mobilität dank Akkubetrieb. Starke 8-mm-Rohrreinigungsspirale für Rohre bis zu 60 mmDurchmesser Kompatibel mit marktüblichen Durchmesser 6- und 8-mm-Reinigungsspiralen. Robustes Spiralengehäuse schützt Nutzer und Oberfläche. Einfache Entfernung der inneren Trommel für eine schnelle Reinigung. Schnellverstellung für manuelle Zuführung und Rückführung der Spirale. LED-Beleuchtungdes Arbeitsbereichs. REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer. Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7070 GRAMM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 148,38*
€ 188,81*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,66*
€ 190,55*
€ 5,95*
ab € 152,64*
€ 193,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,96*
€ 196,81*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,09*
€ 196,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,66*
€ 232,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48532571
ab € 38,49*
Zubehör
Milwaukee
48532572
ab € 45,41*
Zubehör
Milwaukee
48532573
ab € 31,87*
Zubehör
Milwaukee
48532574
ab € 36,38*
Zubehör
Milwaukee
48532581
ab € 47,52*
Zubehör
Milwaukee
48532582
ab € 49,83*
Zubehör
Milwaukee
48532583
ab € 43,18*
Zubehör
Milwaukee
48532584
ab € 45,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.