Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Rohrreiniger mit 8-mm-Spirale M12 BDC8-0C, ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Rohrreiniger mit 8-mm-Spirale M12 BDC8-0C, ohne Akku
Milwaukee Akku-Rohrreiniger mit 8-mm-Spirale M12 BDC8-0C, ohne Akku
Milwaukee Akku-Rohrreiniger mit 8-mm-Spirale M12 BDC8-0C, ohne Akku
Milwaukee Akku-Rohrreiniger mit 8-mm-Spirale M12 BDC8-0C, ohne Akku
Milwaukee Akku-Rohrreiniger mit 8-mm-Spirale M12 BDC8-0C, ohne Akku
Milwaukee Akku-Rohrreiniger mit 8-mm-Spirale M12 BDC8-0C, ohne Akku
Milwaukee Akku-Rohrreiniger mit 8-mm-Spirale M12 BDC8-0C, ohne Akku
Artikel-Nr.:
     5417B-p950820
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451632
EAN/GTIN:
     4002395140992
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
Extraleichter, professioneller Akku-Rohrreiniger
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Maximale Flexibilität und Mobilität dank Akkubetrieb
Starke 8-mm-Rohrreinigungsspirale für Rohre bis zu 60 mm Durchmesser Kompatibel mit marktüblichen Durchmesser 6- und 8-mm-Reinigungsspiralen
Robustes Spiralengehäuse schützt Nutzer und Oberfläche
Einfache Entfernung der inneren Trommel für eine schnelle Reinigung
Schnellverstellung für manuelle Zuführung und Rückführung der Spirale
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
REDLINK-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Eimer
  • 8 mm x 7,6 m Spirale mit Keulenkopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkuspannung:
12
max. Rohrdurchmesser:
60
Hersteller:
Milwaukee
Drehzahl (Leerlauf):
500
Akkutyp:
Li-Ion
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsspirale, Rohrreinigungsspirale, Rohrreinigungswelle, Rohrspirale, reinigungsspirale, Milwaukee, Akku-Rohrreiniger, mit, 8-mm-Spirale, M12, BDC8-0C,
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 143,16*
€ 180,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,72*
€ 181,68*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,37*
€ 188,16*
€ 5,95*
ab € 153,13*
€ 188,59*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,97*
€ 191,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,49*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,32*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,86*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 33,02*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 70,33*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 48,08*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 196,33*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 136,59*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,67*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 136,92*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 95,61*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,20*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 52,86*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,05*
Zubehör
Milwaukee
4932352959
ab € 60,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.