Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher SL4.5x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-1587678
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01TF9
EAN/GTIN:
     4059952512365
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1600A01TF9, Schrauber SD SL4.5x100mm. Der Bosch Schraubendreher SL4.5 Professional ist extrem haltbar dank desdurchgehenden, auch durch den Griff verlaufenden Metallschafts, die Metallschlagkappe und die gehärtete Spitze. Die ergonomische Form und die Softgrifffläche am Handgriff sorgen für Komfort und derintegrierte Sechskantansatz ermöglicht die Anwendung eines zusätzlichen Drehmoments. Ideal zum Schrauben, Meißeln und Lösen festsitzender Schrauben. Die Größe ist auf dem Handgriff angegeben, so dass der richtige Schraubendreher für die jeweilige Arbeit schnell zu finden ist. Schaftlänge 100 mm.Weitere erhältliche Größen: SL5.5 x 100 mm und SL6.5 x 125 mm., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Anschlagendkappe:
ja
Dünne Klingenisolierung:
nein
Durchgehender Schaft (einteilige Konstruktion):
ja
Ergonomischer Griff:
ja
gemäß DIN EN/IEC 60900:
nein
Handgriffdurchmesser:
33 mm
Klingendicke:
1 mm
Klingendurchmesser:
4.5 mm
Laserspitze:
nein
Leerlaufbereich:
nein
Leerlaufkappe:
nein
Leistungsbereich:
nein
Magnetspitze:
nein
Messerbreite:
4.5 mm
Präzisionsbereich:
nein
Präzisionsschrauber:
nein
Profil:
SL
Schaftlänge:
100 mm
Sechskantansatz:
ja
Softgriff:
nein
Standardmäßige Klingenisolierung:
nein
VDE:
nein
Volumen:
0,441 dm3
Wegrollsicheres Design:
ja
Werkstoff:
Chrom-Vanadium
Werkzeugfinder:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 5x100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 5mm, 4059952512365, SCHRAUBENDREHER
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 5,90*
ab € 5,16*
€ 6,96*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 6,97*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 7,10*
€ 5,90*
ab € 5,18*
€ 7,16*
€ 5,95*
ab € 5,44*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A01TG2
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG3
ab € 5,80*
Sonstiges
Bosch
1600A01V08
ab € 5,78*
Sonstiges
Bosch
1600A01TF8
ab € 3,87*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG0
ab € 5,15*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG1
ab € 5,80*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0A
ab € 4,49*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0B
ab € 4,49*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0C
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0D
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0E
ab € 5,80*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0F
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.