Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher TX 10x75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1587681
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01V0A
EAN/GTIN:
     4059952522821
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1600A01V0A, Schraubendreher TX10x75. Der Bosch Torx-Schraubendreher TX10 Professional mit seinem sehr robustenSchaft aus S2-Werkzeugstahl ist sehr langlebig und eignet sich auch für härteste Anwendungen. Die Hochpräzisionsspitze liefert jederzeit genaue Ergebnisse und die ergonomische Form des Handgriffs sowie die Softgrifffläche sorgen für eine bequeme Verwendung. Die Größe ist auf dem Handgriff angegeben, so dass der richtige Schraubendreher für die jeweilige Arbeit schnell zu finden ist. Schaftlänge 75 mm. Weitere erhältliche Größen: TX15 x 75 mm, TX20 x 100 mm, TX25 x 100 mm, TX30 x 125 mm, TX40 x 125 mm., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1980 GRAMM
Anschlagendkappe:
nein
Dünne Klingenisolierung:
nein
Durchgehender Schaft (einteilige Konstruktion):
nein
Ergonomischer Griff:
ja
gemäß DIN EN/IEC 60900:
nein
Handgriffdurchmesser:
27 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Laserspitze:
nein
Leerlaufbereich:
nein
Leerlaufkappe:
nein
Leistungsbereich:
nein
Magnetspitze:
nein
Präzisionsbereich:
nein
Präzisionsschrauber:
nein
Profil:
TX
Schaftlänge:
75 mm
Sechskantansatz:
nein
Softgriff:
nein
Standardmäßige Klingenisolierung:
nein
VDE:
nein
Volumen:
0,314 dm3
Wegrollsicheres Design:
ja
Werkstoff:
S2
Werkzeugfinder:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 6,21*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,22*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 4,58*
€ 6,33*
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 6,38*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,89*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A01TG2
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG3
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01V08
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01TF9
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG0
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG1
ab € 5,78*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0B
ab € 4,49*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0C
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0D
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0E
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0F
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.