Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1799874 Herst.-Nr.: 4932430480 EAN/GTIN: 4002395381418 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4932430480, Absaugadapter für Bohrer und Bohrkronen von Durchmesser 6 - 72 mm. Bürsteneinsatz für verbesserte Absaugleistung. Der Bürsteneinsatz kann für den Einsatz bei Bohrkronen entfernt werden. Saugschlauchanschluss Durchmesser 37 mm außen / Durchmesser 32 mm innen, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 345 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABSAUGADAPTER, |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,42* | € 46,15* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,66* | € 46,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,11* | € 46,71* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,44* | € 54,04* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,15* | € 54,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|