Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29 19X24, Gedore Stahlbauknarre, Doppel-6-kant 19 x 24 mm 1648926


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-218779
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1648926
EAN/GTIN:
     4010886835029
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

29 19X24, Stahlbauknarre, Doppel-6-kant 19 x 24 mm 1648926 Umschaltknarre mit 2 Schlüsselweiten, Doppelsechskant, und Zentrierspitze, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
757 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
365 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
51,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
56 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,757 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
19 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
24 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, Antriebsteil (handbetätigt, Steckschlüsseleinsatz), STAHLBAUKNARRE,, 4010886835029, 1472702
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 39,98*
€ 51,61*
1
€ 4,90*
ab € 38,68*
€ 51,62*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 41,35*
€ 53,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,46*
€ 53,12*
3 Tage
424
1
€ 5,45*
ab € 41,95*
€ 53,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,39*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,26*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 36,01*
Ähnlich
Gedore
6180550
ab € 132,87*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 124,37*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 99,90*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.219,70*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,25*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,74*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,63*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,58*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 38,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.