Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Drehmomentwerkzeug
>
Drehmomentschlüssel
>
Artikel
Stahlbauknarre 19x24mm Gedore
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-705811
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
1648926
EAN/GTIN:
4010886835029
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Gerüstbauknarre
• Umschaltknarre mit Zentrierspitze • Geeignet für den Stahl- und Gerüstbau
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 x 24 mm
Gesamtlänge:
365 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1648926
Ursprungsland:
VR China
... >
Handwerkzeuge
>
Allgemeine Werkzeuge
>
Installationswerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Umschaltratsche
,
umschaltknarre gedore
,
umschaltknarre
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 39,98*
€ 51,61*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 38,68*
€ 51,62*
Lager 260
6 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 41,35*
€ 53,12*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,46*
€ 53,12*
Lager 1498
3 Tage
424
1
€ 5,45*
ab € 41,95*
€ 53,74*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 1.04/HP2A Universal-Abzieher, 2-armig, 200x150 mm, HIGH POWER
Gedore
1868160
ab € 150,39*
Ähnlich
GEDORE 1100-01 GEDORE L-BOXX 136 mit Sortiment Handwerker 58-teilig
Gedore
2658194
ab € 367,26*
Ähnlich
GEDORE 2190-8 Verlängerung 1" 200 mm
Gedore
6180200
ab € 36,01*
Ähnlich
GEDORE 2193 U-10 Umschaltknarre 1" 810 mm
Gedore
6180550
ab € 132,87*
Ähnlich
GEDORE 2193 Z-94 Zahnradknarre 1" 720 mm
Gedore
6181520
ab € 124,37*
Ähnlich
GEDORE 2195 Kardangelenk 1" 140 mm
Gedore
6180980
ab € 99,90*
Ähnlich
GEDORE 8581-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER EK 600-1500 Nm
Gedore
2311267
ab € 1.219,70*
Ähnlich
GEDORE 9 F-5 Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 5 kg, 800 mm
Gedore
8614480
ab € 100,25*
Ähnlich
GEDORE 900 20 Lampe LED Li-MH, USB-Ladeanschluss
Gedore
3108678
ab € 57,74*
Ähnlich
GEDORE 905 Rollbrett 1000x480x115mm Tragfähigkeit 130 kg
Gedore
1823698
ab € 56,63*
Ähnlich
GEDORE 920 10 Mechaniker- und Montagehandschuhe FastFit L/10
Gedore
1938592
ab € 15,58*
Ähnlich
GEDORE K 21 SL 27 Kraftschraubereinsatz 1" 27 mm
Gedore
2734680
ab € 38,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen